NYG2302R 街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具 Panasonic(パナソニック) 28638489

街路灯 リニューアル用 カエルミナ モールライト 灯具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台消費電力(W)47.6タイプ半球タイプ色温度(K)3000注文コード28638489品番NYG2302R
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。

仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付材質グローブ:アクリル質量(kg)灯具:5.5電源ユニット:0.97タイプ半球タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)47.6構造防雨型(灯具のみ)本体アルミダイカスト(オフブラック)保護等級IP44(灯具のみ)色温度(K)3000材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)エネルギー消費効率(Lm/W)120.7LED内蔵LED寿命(時間)60000光色電球色明るさ水銀灯250形200形相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)5750電球の種類LED調光の可否不可電源ユニット別置耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※灯具のみの販売です。アームは別売。
※調光はできません。
※ポールは別途ご手配ください。
※必ずポールの仕様をご確認ください。(耐風速が異なる場合があります。)
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする