Panasonic(パナソニック)
スマートアーキ ローポールライト 本体
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
90日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
28638568
品番
YYY76151
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。
コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン
広範囲に広がる光で活気のある雰囲気に。
材質
グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)
質量(kg)
2.3
タイプ
全周配光タイプ
構造
防雨型
本体
アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)
保護等級
IP23
ポール径(Φmm)
100
LED寿命(時間)
40000
ポール
ステンレス(ミディアムグレーメタリック)
電球の種類
LEDフラットランプ
注意
※ランプ別売(フラットランプ)
※適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1につき
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません