YYY76160 スマートアーキ ローポールライト 本体 Panasonic(パナソニック) 28638577

スマートアーキ ローポールライト 本体

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送90日以内出荷とは
内容量1台注文コード28638577品番YYY76160
参考基準価格(税別)¥69,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

豊かな表情の雰囲気をつくりだすローポールライト。
コンパクトな空間スケールにも適したサイズとシンプルなデザイン
通路など片側のみを照らす空間に。

材質グローブ:ポリカーボネート(透明内面つや消し)質量(kg)2.8タイプ片側配光タイプ構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23ポール径(Φmm)100LED寿命(時間)40000ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)電球の種類LEDフラットランプ
注意
※ランプ別売(フラットランプ)
※適合ランプ:LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする