XND0639WNLG1 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 28640214

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色温度(K)5000
光色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)115
内容量1台注文コード28640214品番XND0639WNLG1
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。

質量(kg)0.6取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)5.3構造浅型10H色温度(K)5000識別記号【電源ユニット】A0エネルギー消費効率(Lm/W)115LED寿命(時間)40000光色昼白色明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)80グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)610鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否位相調光(ライコン別売)配光タイプ拡散電源ユニットLED内蔵、電源内蔵調光範囲約5~100%反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(ホワイトつや消し仕上)遮光(°)光源:15反射板タイププレーン(一般タイプ)/ホワイト反射板
注意
※施工時、埋込高さは100mm以上必要となります。
※調光する場合、適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする