曜日別特売
XND0658SLLE9 LEDダウンライト Panasonic(パナソニック) 28640257

LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色温度(K)3000
埋込穴(Φmm)125
光色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
内容量1台注文コード28640257品番XND0658SLLE9
参考基準価格(税別)¥17,640販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

まぶしさ(グレア)低減と配光の広がりを両立した新コンフォートをはじめ、充実したラインナップ。

質量(kg)0.7取付埋込型タイプ60形電圧(V)100~242消費電力(W)4.2構造浅型9H色温度(K)3000識別記号【電源ユニット】A0エネルギー消費効率(Lm/W)133.3LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ白熱灯60形器具相当直下近接限度(cm)30ビーム角度(°)50グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)560鋼板(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用電球の種類LED調光の可否不可配光タイプ広角電源ユニットLED内蔵、電源内蔵反射板(上部)プラスチック(ホワイト)反射板(下部)鋼板(銀色鏡面仕上)遮光(°)光源:15反射板タイププレーン(一般タイプ)/リニューアル枠/銀色鏡面反射板
注意
※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。
※断熱施工仕様ではありません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合が異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする