曜日別特売
38450 38450 5ポケットストレッチパンツ Teagles (トーマセンイ) 28640719

38450 5ポケットストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード28640719品番38450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

スタイルをスッキリ見せるノータック仕様。
コインポケット付になっております。

ブラック種別ストレッチパンツサイズ(cm)73股上(cm)23.5ヒップ(cm)92混率(%)綿98/ポリウレタン2股下(cm)80生地綾織
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする