曜日別特売
XAD1110LKCB1 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28640738

ベースダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台光色電球色鋼板枠:ホワイトつや消し消費電力(W)5.9注文コード28640738品番XAD1110LKCB1
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

仕様準耐火構造対応鋼板枠:ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)5.9構造高気密SB形色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)74.5LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)440電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする