Teagles (トーマセンイ)
38450 5ポケットストレッチパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
28640789
品番
38450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
スタイルをスッキリ見せるノータック仕様。
コインポケット付になっております。
色
ブラック
種別
ストレッチパンツ
サイズ(cm)
95
股上(cm)
27
ヒップ(cm)
120
混率(%)
綿98/ポリウレタン2
股下(cm)
80
生地
綾織