曜日別特売
XAD3111VCB1 ベースダウンライト 美ルック Panasonic(パナソニック) 28641124

ベースダウンライト 美ルック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台光色温白色消費電力(W)8.4注文コード28641124品番XAD3111VCB1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,600

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。
本来の色味を忠実に見せる美ルックが、明るく美しく毎日のくらしを彩ります。

電圧(V)100消費電力(W)8.4構造高気密SB形色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)64.2LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色温白色明るさ100形電球1灯器具相当調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)90(高演色)埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)540ブラックトつや消し電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)70調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散マイルド
注意
※調光操作不可
※配光については斜天井対応となっておりません。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
28641124XAD3111VCB165471694XAD3111VKCB1XAD3111VCB1 天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形 Panasonic(パナソニック) 65471694天井埋込型 LED ダウンライト 美ルック 浅型7H 高気密SB形Panasonic(パナソニック)1台
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする