色アルミダイカスト枠:ホワイトつや消し電圧(V)100消費電力(W)5.7構造高気密SB形色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)78.9LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色温白色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24調光方式位相制御:2線式演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)450電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ