XAD3125LCB1 ベースダウンライト Panasonic(パナソニック) 28641614

ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台光色電球色消費電力(W)8.4注文コード28641614品番XAD3125LCB1
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

単色タイプは埋込穴サイズや色柄、デザインが豊富。
さまざまなインテリアに対応できるラインナップ。

材質木製枠:白木電圧(V)100消費電力(W)8.4構造高気密SB形色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)80.9LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ100形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24調光方式位相制御:2線式グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)680白木電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)埋込高(mm)80調光の可否可能(ライコン別売)傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ集光タイプ
注意
※適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
※配光については斜天井対応となっておりません。
※施工時、埋込高さは80mm必要となります。
※直下近接限度10cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする