安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28641708 品番 M-1000-8
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)

サイズ(cm)24.5 用途建築・建設・造園作業など 材質金属(防護材類・留具) 長さ(cm)19(平均値) 材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約360(平均値) 機能屈曲性、衝撃吸収 材質(先芯) 靴タイプ足袋

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28641778
2025-03-06
用途:
建て方
その他業種

建て方の時に使いとても良かったので愛用しています。

2022-06-29
用途:
倉庫内作業

グリップが効くので動きやすい。サイズも29cmまであるので助かる。同じもので鉄芯でなく樹脂のものがあると助かる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする