仕様コード収納フレンジ付幅(mm)Φ125質量(kg)0.5色プラスチックセード:ブラック取付配線ダクト取付型、コードアジャスタ:可能(LK01089・別売)高さ(mm)118タイプダクトタイプ種類100V配線ダクト用電圧(V)100消費電力(W)5全高(mm)調整可能:700~1200色温度(K)3500コード長さ(cm)50(収納可能)エネルギー消費効率(Lm/W)66LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色温白色明るさ60形電球1灯器具相当演色指数(Ra)83定格光束(Lm)330電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス500(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散