曜日別特売
XLGE5014CE1 シーリングライト Panasonic(パナソニック) 28642549

シーリングライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)7.7光色電球色注文コード28642549品番XLGE5014CE1
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

LEDフラットランプ搭載のコンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。

仕様送り用端子台付幅(mm)145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)145備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型本体プラスチック(オフブラック)色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.9LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ100形電球1灯器具相当出しろ(mm)87グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)700取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス700(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散
注意
※調光操作不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする