仕様送り用端子台付幅(mm)145カバーアクリル:乳白質量(kg)0.6取付ネジ込み方式高さ(mm)145備考送り配線時ボックスが必要電圧(V)100消費電力(W)7.7構造防雨型本体プラスチック(オフブラック)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)90.9LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色昼白色明るさ100形電球1灯器具相当出しろ(mm)87演色指数(Ra)83定格光束(Lm)700取付面位置天井面・壁面取付専用電球の種類LEDフラットランプΦ70クラス700(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ拡散