曜日別特売
XLGE0001CE1 スポットライト Panasonic(パナソニック) 28642856

スポットライト

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台本体アルミダイカスト(オフブラック)注文コード28642856品番XLGE0001CE1
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

エクステリアの演出に。
灯具の可動域が広く、照射角度も細かく設定。

仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付長さ(mm)109質量(kg)1.3取付スパイク取付型/ネジ込み方式タイプスパイクタイプ電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型本体アルミダイカスト(オフブラック)色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:87エネルギー消費効率(Lm/W)84LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24地上高さ(mm)190演色指数(Ra)83パネルアクリル:透明定格光束(Lm)420電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光タイプ可動範囲(°)上下:120
注意
調光操作不可
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする