仕様照射方向可動型/二十絶縁型、スパイク、キャブタイヤケーブル5m、電源プラグ付長さ(mm)109質量(kg)1.3取付スパイク取付型/ネジ込み方式タイプスパイクタイプ電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型本体アルミダイカスト(シルバーメタリック)色温度(K)2700幅(Φmm)灯具部:87エネルギー消費効率(Lm/W)84LEDランプ交換可能LED寿命(時間)40000光色電球色明るさ60形ダイクール電球1灯器具相当ビーム角度(°)24地上高さ(mm)190演色指数(Ra)83パネルアクリル:透明定格光束(Lm)420電球の種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)調光の可否不可配光タイプ集光タイプ可動範囲(°)上下:120