ツチノ
シリンダー南京錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法A(mm)
8
3.5
4
4.8
6.3
7.1
8
寸法B(mm)
32
10.5
10.4
14
16.5
21.2
24.3
23
32
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28643948
品番
#3300-60
参考基準価格(税別)
¥4,430
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ロック
キー式
材質
真鍮
寸法(mm)
60
色
真鍮色
寸法H(mm)
83.5
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
32
鍵違い数
61