曜日別特売
#3300-35 (124) シリンダー南京錠(同一キー) ツチノ 28643975

シリンダー南京錠(同一キー)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)4.8
寸法B(mm)16.5
内容量1個注文コード28643975品番#3300-35 (124)
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ロックキー式材質真鍮寸法(mm)35真鍮色寸法H(mm)47寸法A(mm)4.8寸法B(mm)16.5寸法C(mm)18.5鍵違い数36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする