曜日別特売
LKGB8177791S LEDユニット 線付【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28644247

LEDユニット 線付【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色温白色消費電力(W)17.2注文コード28644247品番LKGB8177791S
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
質量(kg)0.5消費電力(W)17.2定格電圧(V)100色温度(K)3500入力電流(A)0.18光色温白色明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)93(高演色)電球の種類LED
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする