曜日別特売
LKGB8178791S LEDユニット 線付【受注生産品】 Panasonic(パナソニック) 28644265

LEDユニット 線付【受注生産品】

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台光色温白色消費電力(W)34.4注文コード28644265品番LKGB8178791S
参考基準価格(税別)¥12,120販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
質量(kg)0.5消費電力(W)34.4定格電圧(V)100色温度(K)3500入力電流(A)0.36光色温白色明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)93(高演色)電球の種類LED
注意
※LEDユニットのみの販売です。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする