アズワン
アズツール糸巻カートリッジフィルター(綿製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ろ過精度(μm)
3
1
3
5
10
20
30
50
100
全長(mm)
250
250
500
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28645393
品番
SWB5410-250-3
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,914
販売価格(税別)
¥
1,740
バスケットに入れる
広範囲に使用でき、耐熱性・耐薬品性に優れています。異物の溶出が非常に少ない設計です。高い粒子捕捉能力を有し効率的にろ過できます。
ろ過精度(μm)
3
全長(mm)
250
アズワン品番
3-8874-02
材質
フィルター/綿、コア/SUS304
外径×内径(Φmm)
61×28
最高使用温度(℃)
120
推奨交換差圧(MPa)
0.1