曜日別特売
GDT02P10250E0-250-0.5 アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン 28645996

GDT02P10250E0-250-0.5 アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン 28645996
GDT02P10250E0-250-0.5 アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製) アズワン 28645996

アズツールプリーツカートリッジフィルター(PP製)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
ろ過精度(μm)0.5
全長(mm)250
内容量1本注文コード28645996品番GDT02P10250E0-250-0.5
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
5,390

溶出が少ないです。

ろ過精度(μm)0.5全長(mm)250アズワン品番3-9296-02材質本体/PP、ガスケット/EPDM外径×内径(Φmm)69×30最高使用温度(℃)80最大許容差圧(MPa)0.48(25℃)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする