28602 オーゼCP オオサキメディカル 28648708

オーゼCP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(60枚)注文コード28648708品番28602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

滲出液を素早く吸収し、傷口をやさしく保護します。
熱傷、眼科、外科、皮膚科など用途に応じて使用できます。
使用部位にあわせたサイズがあります。
個包装の底面にもサイズを表記しているため、平積みしてもサイズが一目でわかります。

寸法(mm)100×100種類3号医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000087医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2864870828602599094040002860228602 オーゼCP オオサキメディカル 59909404オーゼCPオオサキメディカル1袋(60枚)
999
税込1,099
注文コードは変わりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする