曜日別特売
41014 ハートタイ オオサキメディカル 28648884

ハートタイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
幅(mm)50
内容量1箱(10巻)注文コード28648884品番41014
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

厚みがありソフトな肌ざわりの無蛍光伸縮ホータイです。
綿とスパンデックスの混紡で出来ています。
身体のあらゆる部位にフィットし、圧迫感が少なく運動を妨げません。
特殊な織り方で、伸ばしても幅が細くなりません。
素材にラテックスを使用していません。
用途にあわせた規格があります。

長さ(m)9幅(mm)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000087医薬品医療機器等法一般医療機器包帯種類伸縮包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする