曜日別特売
386-09A 折りたたみ式小型矢印板 ユニット 28653145

折りたたみ式小型矢印板

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード28653145品番386-09A
参考基準価格(税別)¥43,230販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
寸法(mm)530×610材質アルミ(下面ゴム貼付)(両面スコッチ全反射タイプ)文字内容矢印奥行(mm)520表示両面
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする