曜日別特売
ANXA16160RS12 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタル 28657039

 

ANXA16160RS12 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタル 28657039
ANXA16160RS12 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタル 28657039
ANXA16160RS12 アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス) 住友電工ハードメタル 28657039

アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANXA16000RSシリーズ(軽量アルミニウム合金ボディ メトリックス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台最大許容回転速度(min-1[r.p.m])14000注文コード28657039品番ANXA16160RS12
参考基準価格(税別)¥444,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800

アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。

用途
高速・高能率でのアルミニウム合金加工
全長(mm)(LF)63穴径(Φmm)(DCB)40ボス径(Φmm)(DCSFMS)80刃径(Φmm)(最大DCX)160溝幅(mm)(KWW)16.4溝深さ(mm)(KDP)9材質(ボディ)アルミニウム合金RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)(CBDP)29ボルト径d1(mm)52ボルト径d2(mm)29最大許容回転速度(min-1[r.p.m])14000刃径Dc(Φmm)158
注意
※本体にブレードは組み込んでおりません。
※隅R加工用ブレード(ANB1604R/ANB1608R)を使用すると、DC=DCXとなります。
※重量は、ブレードおよび部品(センタボルトを除く)の重量を含んでおります。
※アルミニウム合金ボディの最大刃径(DCX)ø80~ø125はすべて保持具取り付け穴径DCB)が同径(メトリックø27/インチø25.4)となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする