ヒマラヤ化学
ハッピーバケット 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
28658764
品番
1518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ソフト素材で使い方は多目的。
リビングやガーデン、アウトドア、お洗濯、バスルーム等、様々な用途にお使いいただけます。便利なメモリ付き。トートバッグ感覚で持ち運びにも便利。
材質
PE
寸法(mm)
440×440×350
色
ピンク
サイズ
M
質量(g)
615
容量(L)
26
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。