用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー オーブン レンジ グリル おしゃれ 新生活 あたため 解凍 スチームトースト ヘルツフリー
付属品角皿
仕様自動メニュー:19種類
質量(kg)13.1
色ブラック
出力(W)オーブン:1300、グリル:1300
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)電子レンジ:1450、オーブン:1330、グリル:1330
温度範囲(℃)オーブン:35・40(発酵)、100-250
電源コード(m)1.5
発振周波数グリル:2450MH
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.3×40.3×33.2、庫内有効:32.8×35.5×20.6
高周波出力(W)グリル:1000/600/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)72.1、オーブン機能:14、電子レンジ機能:58.1