FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916

FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916
FSI-0004 扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト ジェイケイ・プラン 28660916

扉付きキャビネット ガラス扉 木製扉 薄型 スリムラック 脚付き リビング収納 サイドボード コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック×ブラウン
内容量1台注文コード28660916品番FSI-0004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

6つのデザインと5つのカラーからお選びいただける6デザインキャビネット”Adatto”。
ガラス&扉キャビネット。
ガラス扉部分にはディスプレイ、引出しには見せたくないものを収納。

特性
可動棚大3枚、可動棚小3枚
背面化粧なし
・脚裏フェルト付き
・アジャスター付き
用途リビング収納 本棚 書棚 cdラック ガラス扉付き 両開き 漫画 文庫本ブラック×ブラウン材質(本体)プリント紙化粧合板組立時間(目安)(大人2人)お客様組立:45分外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×29.5×90(アジャスター80.5)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする