曜日別特売
CW-PB21LQE-NE-R2/BW1 パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ INAX(LIXIL) 28662727

CW-PB21LQE-NE-R2/BW1 パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ INAX(LIXIL) 28662727
CW-PB21LQE-NE-R2/BW1 パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ INAX(LIXIL) 28662727
CW-PB21LQE-NE-R2/BW1 パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ INAX(LIXIL) 28662727
CW-PB21LQE-NE-R2/BW1 パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ INAX(LIXIL) 28662727

パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1個電源【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本ピュアホワイト注文コード28662727品番CW-PB21LQE-NE-R2/BW1
参考基準価格(税別)¥151,400販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

形状前丸質量(kg)約4.1ピュアホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源【リモコン】単三アルカリ乾電池:2本タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰通信方式【リモコン】電波式給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×120定格電源AC100V 50/60Hzリモコン洗浄壁リモコン センサースイッチ給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置年間消費電力量(kWh/年)174(節電機能切時:240)音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき適合便器クイックタンク式便器用脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
関連資料:(0.54MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする