SY5140-2D-02 5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC 28663162

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

(3件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)管接続口径1/4サブプレート付注文コード28663162品番SY5140-2D-02
参考基準価格(税別)¥9,630販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/4サブプレート付切替方式2位置シングルリード線取出方法DIN形ターミナル(コネクタ付き)ポート数5使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット手動操作方式ノンロックプッシュ式給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-19
用途: エアーシリンダー作動用
サンメイ機工卸売・小売業

エアーシリンダーを、フットスイッチで作動させています。
切り替え時のエアー排出音はありますが、なんの問題もありません。

対象商品 : 28666434
2021-09-16
用途: 機械のメンテナンス
佐合食品株式会社製造業

機械に取り付けてあって長年使っていて以前
このソレノイドバルブが動かなくなったので予備に購入です
買っておいて良かったです先日違う場所が動かなくなったので
交換しました、また予備で購入しようと思います。

対象商品 : 28667037
2018-01-19
用途: 機械のメンテナンス
豊国工業株式会社

取付が簡単なのでメンテナンスがはやいです。
品番表示の文字を大きくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする