曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ

5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ - SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ - SMC
(3件のレビュー)

・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5使用流体空気内容量1個
全895種類を絞り込む
定格電圧(V)
895種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切替方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28663153SY5140-2DAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,090
7,798
8,578(税込)
当日出荷
28663162SY5140-2D-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,630
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
28663171SY5140-2DDAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,090
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663187SY5140-2DD-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,630
8,698
9,568(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663196SY5140-2DEAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,200
7,498
8,248(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663205SY5140-2DE-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,740
9,598
10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663214SY5140-2DOAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663223SY5140-2DO-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,300
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663232SY5140-2DZAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,970
8,198
9,018(税込)
当日出荷
28663241SY5140-2DZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
10,510
9,898
10,888(税込)
当日出荷
28663257SY5140-2DZ-02-QAC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
10,840
9,798
10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663266SY5140-2DZDAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,970
8,198
9,018(税込)
当日出荷
28663275SY5140-2DZD-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
10,510
9,498
10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663284SY5140-2DZEAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
9,080
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663293SY5140-2DZE-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
10,620
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
28663302SY5140-2GAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,480
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28663311SY5140-2G-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,020
8,798
9,678(税込)
当日出荷
28663327SY5140-2GDAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,480
6,698
7,368(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663336SY5140-2GD-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,020
8,198
9,018(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663345SY5140-2GEAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,590
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663354SY5140-2GE-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663363SY5140-2GZAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,650
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
28663372SY5140-2GZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,190
8,798
9,678(税込)
当日出荷
28663381SY5140-2GZDAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,650
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663397SY5140-2GZD-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663406SY5140-2GZEAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,760
7,598
8,358(税込)
16日以内出荷
返品不可
28663415SY5140-2GZE-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,300
8,598
9,458(税込)
11日以内出荷
返品不可
28663424SY5140-2HAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,760
7,598
8,358(税込)
当日出荷
28663433SY5140-2H-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,300
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663442SY5140-2HDAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663451SY5140-2HD-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,300
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663467SY5140-2HEAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,870
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663476SY5140-2HE-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,410
8,498
9,348(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663485SY5140-2HZAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
28663494SY5140-2HZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,460
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663503SY5140-2HZDAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,920
7,198
7,918(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663512SY5140-2HZD-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,460
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663521SY5140-2HZEAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663537SY5140-2HZE-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,570
8,798
9,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663546SY5140-2LAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,650
6,898
7,588(税込)
当日出荷
28663555SY5140-2L-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,190
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
28663564SY5140-2L-02FAC200(50/60Hz)G1/4サブプレート付2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663573SY5140-2LDAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,650
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28663582SY5140-2LD-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663591SY5140-2LEAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663607SY5140-2LE-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,300
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663616SY5140-2LNAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,590
6,598
7,258(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663625SY5140-2LN-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,130
8,298
9,128(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663634SY5140-2LNZAC200(50/60Hz)Rcサブプレートなし2位置シングル
7,760
6,998
7,698(税込)
20日以内出荷
返品不可
28663643SY5140-2LNZ-02AC200(50/60Hz)Rc1/4サブプレート付2位置シングル
9,300
8,598
9,458(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-07-19
用途: エアーシリンダー作動用
サンメイ機工卸売・小売業

エアーシリンダーを、フットスイッチで作動させています。
切り替え時のエアー排出音はありますが、なんの問題もありません。

対象商品 : 28666434
2021-09-16
用途: 機械のメンテナンス
佐合食品株式会社製造業

機械に取り付けてあって長年使っていて以前
このソレノイドバルブが動かなくなったので予備に購入です
買っておいて良かったです先日違う場所が動かなくなったので
交換しました、また予備で購入しようと思います。

対象商品 : 28667037
2018-01-19
用途: 機械のメンテナンス
豊国工業株式会社

取付が簡単なのでメンテナンスがはやいです。
品番表示の文字を大きくしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする