タカチ電機工業
ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
基板取付ピン:鉄
注文コード
28663506
品番
SN4-1PC
参考基準価格(税別)
¥160
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ピン付電池ホルダーです。
材質
基板取付ピン:鉄
色
ホルダー:ブラック
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ
材質(端子)
真ちゅう
材質(スプリング)
鉄線
材質(ホルダー)
ABS
入数
1/袋
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
2.7
グリーン購入法
適合
電池構造
単4×1
表面処理(スプリング)
ニッケルメッキ