曜日別特売
SN4-4PC ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ タカチ電機工業 28663524

ピン付 電池ホルダー SN・MP-PCシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個材質基板取付ピン:鉄注文コード28663524品番SN4-4PC
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

ピン付電池ホルダーです。

材質基板取付ピン:鉄ホルダー:ブラック使用温度範囲(℃)-10~60表面処理端子/基板取付ピン:ニッケルメッキ材質(端子)真ちゅう材質(スプリング)鉄線材質(ホルダー)PP入数1/袋RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)10グリーン購入法適合電池構造単4×4表面処理(スプリング)ニッケルメッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする