DAIKEN(旧:大建工業)
玄関造作材 玄関巾木 特殊加工化粧シート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スモークグレー
オーク柄
スーパーホワイト
コットンベージュ
ペールグレー
シナモンブラウン
ドライブラック
アイボリーホワイト
ライトベージュ
ライトシナモン
ラスティックブラウン
チャコールブラウン
ラスティックオーカー
キャメルブラウン
ダークアンバー
ミルキーオーカー
スモークグレー
長さ(mm)
2950
1950
2950
全60種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
28664635
品番
YNZ13-23PG
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
フォレスナチュラルⅡハピアフロアトレンドウッド柄・銘木柄用
用途
玄関巾木
長さ(mm)
2950
寸法(mm)
L型:30×150×2950、芯材:16.7×40×2940
色
スモークグレー
基材
L型:MDF+合板 芯材:集成材
表面
特殊オレフィンシート
ホルムアルデヒド等級
規制対象外部位製品
注意
※材料、製法の違いにより、フロアと若干色や質感が異なります。床材サンプルと造作材サンプルをあわせてご確認ください。
※幅、高さをカットして上り框を使用すると、シートがめくれてくる可能性があります。
※本製品は天然木意匠をシートで表現した製品であるため、天然木ならではの濃淡、源平などをあえて再現しています。
※写真は印刷のため実物の色や材質感とは異なる場合があります。実物サンプル等でお確かめください。
※天然木・シート化粧の製品はそれぞれ木目・色調が異なります。ご了承ください。
※芯材は同梱されており、造作材本体には固定されておりません。