おだやかに、上品にゆったりとした模様と落ち着いた色彩が浴室に調和します。適度な高さがあるので、一般の低いお風呂いすでは、少し立ち座りしにくい方にお勧めです。脚の部分に4箇所のすべり止めのゴムが付いていますので、すべりにくく安心です。座面は平面でなく、フィットしやすいくぼみをつけていますので、座りやすく安定感があります。かび、ヌメリ防止加工を施していますのでお手入れ簡単です。
大理石模様がちょっとだけ高級感を感じさせてくれます。座面の高さもちょうどよいです。が、使い勝手はイマイチです。一番の問題は滑りやすいこと。ゴム製の滑り止めが4か所ついていますが、濡れた浴室の床面だと滑ります。高齢で足の悪い母が使うには不安です。滑り止めの改善を希望します。