曜日別特売
1201-150 ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱 ストア・エキスプレス 28666699

1201-150 ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱 ストア・エキスプレス 28666699
1201-150 ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱 ストア・エキスプレス 28666699

ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部継ぎ柱

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可お客様組立品3日以内出荷とは
内容量1本ホワイト注文コード28666699品番1201-150
販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高さの継ぎ足しが可能 H30cm・H60cmの2種類からお選びいただけます。
別売上部パネル・ネットと組み合わせてご利用ください。(本体タイプに取り付ける場合は2本、連結タイプに取り付ける場合は1本お買い求めください。)

材質スチール製 粉体塗装寸法(mm)柱角:25×50角ホワイトピッチ(mm)スリットピッチ:25
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結と組み合わせてご利用ください。(本体タイプに取り付ける場合は2本、連結タイプに取り付ける場合は1本お買い求めください。継ぎ足すことで高さを調整できます。スリットは両面にあります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする