1201-3306 ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部ネット ストア・エキスプレス 28666884

1201-3306 ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部ネット ストア・エキスプレス 28666884
1201-3306 ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部ネット ストア・エキスプレス 28666884

ゴンドラ什器 BR50用オプション 上部ネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード28666884品番1201-3306
販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。

セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2材質スチール製 粉体塗装ブラック寸法(Φmm)3ピッチ(cm)ネットピッチ:5寸法(幅W×高さH)(cm)120×60
注意
※ゴンドラ什器BR50本体・連結の上部に接ぎ柱とともに取り付けていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする