1201-470 ゴンドラ什器 BR50片面用オプション サイドネット ストア・エキスプレス 28666900

1201-470 ゴンドラ什器 BR50片面用オプション サイドネット ストア・エキスプレス 28666900
1201-470 ゴンドラ什器 BR50片面用オプション サイドネット ストア・エキスプレス 28666900

ゴンドラ什器 BR50片面用オプション サイドネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台ホワイトサイズH135cm用注文コード28666900品番1201-470
販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
取り付ける什器の高さに合わせてお選びください。

セット内容サイドネット×1 下部取付金具×1材質スチール製 粉体塗装ホワイトサイズH135cm用ピッチ(mm)ネットピッチ:5耐荷重(kg)30寸法(Φmm)3寸法(幅W×高さH)(cm)28×128.3
注意
※ゴンドラ什器BR50(本体・連結)の高さに合わせてお選びください。ステージを取り付けた状態でも再度ネットの設置は可能です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする