1201-565 ゴンドラ什器 BR50両面用オプション エンドネット ストア・エキスプレス 28666979

1201-565 ゴンドラ什器 BR50両面用オプション エンドネット ストア・エキスプレス 28666979
1201-565 ゴンドラ什器 BR50両面用オプション エンドネット ストア・エキスプレス 28666979
1201-565 ゴンドラ什器 BR50両面用オプション エンドネット ストア・エキスプレス 28666979

ゴンドラ什器 BR50両面用オプション エンドネット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台ホワイトサイズH180cm用注文コード28666979品番1201-565
販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。
取り付ける什器の高さに合わせてお選びください。

セット内容サイドネット×1 上部取付金具・タッピングネジ×各1材質スチール製 粉体塗装ホワイトサイズH180cm用ピッチ(mm)ネットピッチ:5耐荷重(kg)20寸法(Φmm)3寸法(cm)スリット芯々:58.8寸法(幅W×高さH)(cm)61.3×180.4
注意
※ゴンドラ什器BR50(本体・連結)の高さに合わせてお選びください。両面タイプ専用オプションとなります。【+】ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき619/税込681
北海道地方数量1につき1,013/税込1,114
沖縄地方数量1につき1,575/税込1,733
離島数量1につき1,575/税込1,733
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする