SY5140-5MD-02 5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC 28667195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4サブプレート付リード線取出方法M形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)注文コード28667195品番SY5140-5MD-02
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ねじの種類Rc管接続口径1/4サブプレート付切替方式2位置シングルリード線取出方法M形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット手動操作方式プッシュターンロック式ドライバ操作形給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}2.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28667791
2019-02-15
用途: 自動機のエアーシリンダ駆動用
製造業

すぐに必要だった為、当日出荷出来る中から使える仕様の物を発注しました。通常はロック付手動ボタンのタイプは使いませんが、緊急でしたので仕方なかったです。物自体は長年にわたって用いてるシリーズでして、信頼性も高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする