曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形

5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 - SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 - SMC
(1件のレビュー)

流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
プラグインサブプレートに対応。
プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7

ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
切替方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28667161SY5140-5MRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667177SY5140-5M-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
8,860
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28667186SY5140-5MDRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
7,320
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667195SY5140-5MD-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
8,860
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667204SY5140-5MERcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
7,430
6,698
7,368(税込)
11日以内出荷
返品不可
28667213SY5140-5ME-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
8,970
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667222SY5140-5MNRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
7,260
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667231SY5140-5MN-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
8,800
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667247SY5140-5MNSRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
7,370
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667256SY5140-5MNURcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
7,590
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667265SY5140-5MNU-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667274SY5140-5MNZRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
7,430
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667283SY5140-5MNZ-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
8,970
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667292SY5140-5MNZDRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
7,430
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667301SY5140-5MNZD-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
8,970
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667317SY5140-5MNZERcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
7,540
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
28667326SY5140-5MNZE-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線なし)
9,080
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667335SY5140-5MORcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,260
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667344SY5140-5MO-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
8,800
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667353SY5140-5MODRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,260
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667362SY5140-5MOD-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
8,800
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667371SY5140-5MOERcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,370
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
28667387SY5140-5MOSRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,370
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667396SY5140-5MOS-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
8,910
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667405SY5140-5MOSDRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,370
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667414SY5140-5MOURcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,590
7,198
7,918(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667423SY5140-5MOU-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667432SY5140-5MOU-02FG1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
9,130
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667441SY5140-5MOUDRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,590
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667457SY5140-5MOUERcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,700
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667466SY5140-5MOUE-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667475SY5140-5MOZRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,430
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28667484SY5140-5MOZ-QRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,760
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667493SY5140-5MOZ-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
8,970
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
28667502SY5140-5MOZ-02-QRc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
9,300
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667511SY5140-5MOZDRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,430
7,198
7,918(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
28667527SY5140-5MOZD-QRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,760
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667536SY5140-5MOZD-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
8,970
8,798
9,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667545SY5140-5MOZERcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
7,540
7,198
7,918(税込)
当日出荷
28667554SY5140-5MOZE-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(コネクタなし)
9,080
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
28667563SY5140-5MPZE---M形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
8,200
7,398
8,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667572SY5140-5MRRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
7,590
6,898
7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667581SY5140-5MR-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
9,130
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667597SY5140-5MRE-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
9,240
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667606SY5140-5MSRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
7,430
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667615SY5140-5MS-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
8,970
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667624SY5140-5MSDRcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
7,430
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667633SY5140-5MSD-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
8,970
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667642SY5140-5MSERcサブプレートなし2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
7,540
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
28667651SY5140-5MSE-02Rc1/4サブプレート付2位置シングルM形プラグコネクタ(リード線付き、長さ300mm)
9,080
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28667791
2019-02-15
用途: 自動機のエアーシリンダ駆動用
製造業

すぐに必要だった為、当日出荷出来る中から使える仕様の物を発注しました。通常はロック付手動ボタンのタイプは使いませんが、緊急でしたので仕方なかったです。物自体は長年にわたって用いてるシリーズでして、信頼性も高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする