曜日別特売
1201-5921 ゴンドラ什器 BR50 W1200cm用オプション ストッカー(収納ボックス) ストア・エキスプレス 28667277

1201-5921 ゴンドラ什器 BR50 W1200cm用オプション ストッカー(収納ボックス) ストア・エキスプレス 28667277
1201-5921 ゴンドラ什器 BR50 W1200cm用オプション ストッカー(収納ボックス) ストア・エキスプレス 28667277
1201-5921 ゴンドラ什器 BR50 W1200cm用オプション ストッカー(収納ボックス) ストア・エキスプレス 28667277

ゴンドラ什器 BR50 W1200cm用オプション ストッカー(収納ボックス)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セットホワイト注文コード28667277品番1201-5921
販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。

材質スチール製 粉体塗装ホワイト耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)119.5×34.7×30.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113.1×31.7×20.5
注意
※ゴンドラ什器BR50 W120cm用
※樹脂製単輪キャスター:直径3.8cm(ストッパー無し×4個)
※フタ用の棚はD35cmタイプをお求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき953/税込1,048
北海道地方数量1につき1,558/税込1,714
沖縄地方数量1につき2,424/税込2,666
離島数量1につき2,424/税込2,666
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする