Asahicho(旭蝶繊維)
カーゴパンツ 8306
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ネイビー
シルバー
ブルー
ネイビー
チャコール
ウエスト(cm)
105
63
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
105
63
67
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全68種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28678038
品番
8306
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
上下色違いでのコーディネートも可能。両脇ブロック配色でスタイリッシュな印象に。
色
ネイビー
サイズ
105
機能
帯電防止素材、ストレッチ、清涼素材
混率(%)
ポリエステル95・綿5
ウエスト(cm)
105
仕様
右側第二ループDカンループ付、膝部ダーツ付膝裏切替仕様、後中心ダブルベルトループ仕様、前身頃切替仕様、フロントタックボタン、左ポケット、右ポケット(ダブルポケット)、反射プリント
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
78
商品説明動画
商品紹介! 株式会社Asahicho 8302・8308シリーズ
参考になった