曜日別特売
- ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968

- ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968
- ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968
- ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968
- ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968
- ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968
- ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968
- ロリエ さらピュア 吸水ライナー 花王 28681968

ロリエ さらピュア 吸水ライナー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(34枚×30パック)長さ(cm)19注文コード28681968品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

もしもの時も安心。ちょこっとモレをなかったことに。ロリエさらピュア吸水ライナー。
ニオイを瞬時にキャッチして閉じ込める「瞬間ロック消臭」肌にやさしい、やわらかエアリータッチ。ムレにくい通気性シート。ズレ止めテープつき。

用途吸水ケア、パンティーライナー、おりもの、尿もれ、尿漏れ、女性用仕様スリムタイプ材質表面材:ポリオレフィン・ポリエステル系不織布長さ(cm)19香り無香料吸収量(mL)15
注意
※生理用ナプキンではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする