曜日別特売
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415

TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415
TCH-001(FR) 狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足 ツインズ 28682415

狙い揉みエアフットマッサージャー 柔足

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード28682415品番TCH-001(FR)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

つま先の上げ下げに使うすねの外側、むくみやすいふくらはぎ裏を狙い揉み。血管が多い足首周り、小さい筋肉で疲れやすいアキレス腱周り、足先のアーチに必要な骨関節を狙い揉み。
軽くて扱いやすく面倒な装着作業がないため、お好きな体勢で極上のマッサージが手間なく簡単にできます。

用途
足裏、ふくらはぎ、すねのマッサージに。立ちっぱなしやデスクワークで疲れた脚に。フットマッサージャー・マッサージ機として。
材質本体:ABS樹脂/ポリプロピレン/ウレタン、張り地:ポリエステル100%質量(kg)2.5フレッシュレッド消費電力(W)22電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)(リモコン)約1.2電源コード(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×20×40オートタイマー(分)10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00081000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする