材質ホルダ:S35C(有色クロメート処理)
球面内輪:SUJ2 HRC58以上(硬質クロムめっき処理)
ブッシュ:特殊銅合金
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。種別めねじ付きタイプ質量(g)16.5タイプ右ねじタイプ寸法L(mm)35寸法d(mm)5寸法L1(mm)27寸法S(mm)M5×0.8寸法D(mm)16寸法B(mm)6.75寸法C(mm)0.3寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)13寸法l(mm)14寸法L2(mm)5寸法W(mm)9寸法d1(mm)9B1(幅)(mm)8JISクラスJIS2級寸法S1(mm)M5×0.8商品状態※理由あり(未使用・未開封)