Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) E7305
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
オリーブ
ストーン
オリーブ
ブルー
ダークネイビー
ウエスト(cm)
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
91
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28684076
品番
E7305
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,159
販売価格(税別)
¥
4,690
バスケットに入れる
ヨコのび×プラズマ防汚加工
色
オリーブ
サイズ
91
機能
帯電防止素材、プラズマ加工(防汚)、エコ商品、ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35(再生ポリエステル全体の55)
ウエスト(cm)
91
仕様
コインポケット(右ポケット内部)、再帰反射テープ使用(左後ろポケット)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
78
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 080