付属品送り用コネクタ付長さ(mm)873(エンド込+別でコネクタ部)幅(mm)56質量(kg)1.1色プラスチックカバー:乳白取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/広面取付高さ(mm)18タイプL900種類建築化照明用/連結タイプ(標準入線)電圧(V)100消費電力(W)18.3色温度(K)2700ケーブル中継ケーブル使用可能(LGK12042、LGK12040・別売)エネルギー消費効率(Lm/W)80.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵光束(Lm)1475光色電球色調光方式調光可能(ライコン別売)、位相制御:2線式演色指数(Ra)83電球の種類LED配光タイプ片側化粧配光LED交換不可